Eriks
METABO

METABO Plateau 180 mm 5/8", Standard (626630000)

  • ERIKS:14511244
  • Fabricant:4061792173002
Image 1
Plateau moyennement dur pour meules en fibres, idéal pour les travaux de ponçage avec une granulométrie fine à moyenne, Flexibilité élevée grâce à la surface plate, Travail sûr et protégé contre les étincelles grâce à la structure innovante, adaptation parfaite aux dimensions des capots de protection standards de Metabo. Convient également aux meuleuses d'angle de Metabo avec Autobalance et aux meuleuses d'angle à tête plate de Metabo, Écrou de serrage compris dans l'équipement standard, Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.
Ajouter à la liste

21,58 €/ Unitéhors TVA

26,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO