Eriks
METABO

METABO Plateau 125 mm 5/8", avec ailettes de refroidissement (626632000)

  • ERIKS:14511246
  • Fabricant:4061792173026
Image 1
Plateau dur pour meules en fibres, idéal pour les gros travaux de ponçage, Ailettes de refroidissement spéciales pour une capacité d'abrasion élevée et un ponçage particulièrement froid, Plateau en matériau synthétique qui ne se déforme pas à la chaleur et qui résiste aux températures élevées, Travail sûr et protégé contre les étincelles grâce à la structure innovante, adaptation parfaite aux dimensions des capots de protection standards de Metabo. Convient également aux meuleuses d'angle de Metabo avec Autobalance et aux meuleuses d'angle à tête plate de Metabo, Écrou de serrage compris dans l'équipement standard, Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.
Ajouter à la liste

12,91 €/ Unitéhors TVA

15,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO