Eriks
METABO

METABO Plateau 115 mm M 14, avec ailettes de refroidissement (623290000)

  • ERIKS:14510309
  • Fabricant:4007430075031
Image 1
Pour utiliser des meules en fibres, Les plateaux avec ailettes de refroidissement sont surtout utilisés pour les travaux de ponçage grossiers. Conviennent également pour le travail de l'acier inoxydable, Les ailettes de refroidissement disposées radialement sur la surface de ponçage réduisent la surchauffe de la pièce et du plateau, Tous les plateaux sont équipés d’un écrou de serrage, Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO