Eriks
METABO

METABO Plaque anti-rayures feutrée en plastique pour scie sauteuse (623596000)

  • ERIKS:14510431
  • Fabricant:4007430220745
Image 1
À enficher sur la plaque de base de la scie sauteuse, La plaque anti-rayures en plastique feutrée empêche les surfaces des pièces fragiles d'être rayées, avec 2 feutres de rechange, Adaptateur pour rail de guidage enfichable des deux côtés, compatible avec les outils Metabo, Mafell et Bosch, Protection caoutchoutée pour coupes plongeantes, Compatible avec l’utilisation de pare-éclats
Ajouter à la liste

29,11 €/ Unitéhors TVA

35,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO