Eriks
METABO

METABO Pistolets de gonflage des pneus à air comprimé RF 80 D carton (602236000)

  • ERIKS:12605904
  • Fabricant:4007430241030
Image 1
Pour le contrôle et le gonflage des pneus
Carter composite ergonomique : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
Utilisation simple avec manomètre de précision, protégé contre les surpressions
Poignée avec surface Softgrip antidérapante
Avec raccord
Grand manomètre Ø 80 mm pour une bonne lisibilité
Manomètre digital éclairé pour une précision maximale
cUnités d'affichage commutables : PSI, BAR, Kpa, kg/cm²
Manomètre avec revêtement en caoutchouc comme protection contre les contraintes mécaniques

Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO
Ajouter à la liste

123,75 €/ Unitéhors TVA

149,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO