Eriks
METABO

METABO Pistolets à colle KE 3000 (220-240 V / 50 Hz); carton (618121000)

  • ERIKS:23918073
  • Fabricant:4007430087805
Image 1
Utilisation universelle pour coller à chaud le bois, les matières plastiques, le carton, le verre, la céramique, la pierre, les textiles, le liège, le cuir, les métaux, etc.
Permet d’effectuer également des opérations de jointement et d'étanchéité avec de la colle thermofusible
Dosage précis grâce à l'avance mécanique de la colle
Application optimale de la colle grâce à la résistance PTC pour une température constante
Support en fil métallique et surface d'appui permettant de poser l'appareil en toute sécurité après son utilisation
Travail propre sans écoulement grâce à la buse avec obturateur à bille

Équipement standard
Bâtonnet de colle thermofusible (200 mm de long, transparent)
Ajouter à la liste

81,18 €/ Unitéhors TVA

98,23 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Pièces détachées et accessoires

13,18 €/ Unitéhors TVA

15,95 €TVA incluse

175 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

22,83 €/ Unitéhors TVA

27,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026