Caractéristiques spéciales
Force de pression très élevée, convient même pour l'usinage de matériaux particulièrement épais.
Vitesse d'extrusion réglable en continu pour un travail précis.
Metabo Quick : changement rapide et sans outil entre les cartouches et les sachets.
Pas d'égouttement grâce au retour automatique de la crémaillère.
Récupération optimale du matériau grâce à une extrusion presque complète.
Engrenage 100 % métallique pour une longue durée de vie.
Bloc de batteries LiHD pour une performance maximale et une durée de vie extrêmement longue avec un développement de température minimum.
Technologie Ultra-M pour des performances redoutables, une charge écologique, une consommation d'énergie optimale et une longue durée de vie.
Livraison standard
Chargeur ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Tube de 600 ml
Disque de décharge pour sachets
Disque de décharge pour cartouches
Bloc de batteries LiHD (18 V/3,5 Ah)
Spécifications techniques
Type de bloc de batteries : LiHD
Tension du bloc de batteries : 18 V
Capacité du bloc de batteries : 3,5 Ah
Pression d'extrusion : 7 259 N
Cote de réception : 600 ml
Vitesse d'avance vitesse de rotation stationnaire : 1 - 10 mm/s
Convient aux : cartouches/sachets
Poids (avec bloc de batteries) : 3 kg