Eriks
METABO

METABO Pistolet à air comprimé sans fil BP 18 LTX BL

  • ERIKS:14843318
Image 1
Souffleurs à batterie puissants et polyvalents avec un flux d'air puissant pour le nettoyage, le soufflage, le gonflage et la purge
Vitesse d'air élevée pour un soufflage efficace grâce au moteur sans balais et à la technologie turbine
Nombreuses possibilités d'application : soufflage de pièces, de machines et du poste de travail, remplissage et purge de produits gonflables
Réglage en continu de la vitesse de l'air grâce au commutateur variable pratique
Verrouillage de l'interrupteur pour une utilisation conviviale même en mode continu
Lampe de travail LED intégrée avec fonction de post-éclairage pour une luminosité optimale dans la zone de travail
Possibilité de fixation pour boucle ou anneau d'un ressort de traction ou d'un dispositif de sécurité pour outils
Buse et adaptateur pour tous les domaines d'application inclus
De nombreuses marques, un seul système de batterie : ce produit peut être combiné avec tous les packs de batteries et chargeurs 18 volts des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com
Ajouter à la liste

103,95 €/ Unitéhors TVA

125,78 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO