Eriks
METABO

METABO Pistolet à  air chaud HG 20-600 metaBOX 145 (602066500)

  • ERIKS:14128357
  • Fabricant:4061792186057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pistolet à air chaud polyvalent avec molette de réglage pour un réglage facile et en continu de la température
Chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil pour une longévité élevée
Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.
Utilisation confortable grâce au design ergonomique et à la poignée avec surface Softgrip antidérapante
Travail en poste fixe sûr grâce à une importante surface d'appui antidérapante

Équipement standard
Buse à jet large (50 mm), Buse réflectrice, Buse de réduction (9 mm), metaBOX 145
Ajouter à la liste

157,41 €/ Unitéhors TVA

190,47 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO