Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 Set 18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret; Atelier mobile (602207880)

  • ERIKS:13365968
  • Fabricant:4007430285850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machine pratique et légère pour le perçage et le vissage
Atelier mobile : coffret comprenant de nombreux accessoires pour le perçage, le vissage et plus encore
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, Coffret en plastique, Set d'accessoires
Ajouter à la liste

219,78 €/ Unitéhors TVA

265,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO