Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 Quick Set 18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145; avec renvoi d'angle à  changement rapide et coffret d'embouts SP (9 pcs) (602217870)

  • ERIKS:13548011
  • Fabricant:4007430285638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machine pratique et légère pour le perçage et le vissage
Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à changement rapide, Adaptateurs coudés à changement rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145, Coffret d'embouts SP (9 pcs)
Ajouter à la liste

251,46 €/ Unitéhors TVA

304,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO