Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX Quick

  • ERIKS:12507385
  • Fabricant:4007430238931
Image 1
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et une amorce de perçage sur des surfaces lisses
Performance extrême grâce au moteur à 4 pôles Metabo permettant un perçage et un vissage rapides
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Collier de serrage (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
2 lampes intégrées pour éclairer la zone de travail
Carter de boîte de vitesses robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche (au choix)
Avec bloc batteries 5,2 Ah pour une durée de marche extrêmement longue par charge
Batteries avec indicateur de capacité pour le contrôle du niveau de charge
Technologie Ultra-M pour une puissance maximale, un chargement doux, une utilisation optimale de l'énergie et une longue durée de vie
Garantie de 3 ans sur les batteries grâce à la technologie Ultra-M

Équipement standard
Mandrin à changement rapide, Porte-embout à changement rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 30-36 V "AIR COOLED", Coffret en plastique
Ajouter à la liste

510,84 €/ Unitéhors TVA

618,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO