Perceuse-visseuse robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L