Concentré de puissance performant : perceuse-visseuse sûre, Brushless avec une puissance maximale pour les travaux les plus difficiles
Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145 L