Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX BL I 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55 (220-240 V / -); metaBOX 145 L (602358650)

  • ERIKS:14222223
  • Fabricant:4061792187788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Concentré de puissance performant : perceuse-visseuse sûre, Brushless avec une puissance maximale pour les travaux les plus difficiles
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Ajouter à la liste

472,23 €/ Unitéhors TVA

571,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO