Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LTX-3 BL Q I Metal 18V; metaBOX 145 L (603180840)

  • ERIKS:14470211
  • Fabricant:4061792211650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La spécialiste du métal : perceuse-visseuse Brushless à 3 vitesses avec une puissance maximale et un mandrin autoserrant
Mandrin extrêmement puissant avec fonction de resserrage contre le glissement de l'outil et pour une rotation parfaite
3e vitesse avec vitesse de rotation élevée (max. 4 000 trs/min.) pour un champ d'applications plus large et un perçage encore plus rapide spécialement dans le métal
Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible dans des conditions difficiles
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
Vitesse de rotation réglable, marche à droite et à gauche et arrêt rapide pour toutes sortes d'applications sur le bois et le métal
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrin à changement rapide Futuro Top « QuickPlus », Poignée supplémentaire, Clé à ergot, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO