Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL Q 18V; metaBOX 145 (602334840)

  • ERIKS:13174661
  • Fabricant:4007430297778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Une machine polyvalente et puissante : perceuse-visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles.
Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

216,81 €/ Unitéhors TVA

262,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO