Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL Q 18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602334800)

  • ERIKS:13548100
  • Fabricant:4007430334947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Une machine polyvalente et puissante : perceuse-visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles.
Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à changement rapide, Porte-embouts à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Ajouter à la liste

454,41 €/ Unitéhors TVA

549,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO