363,33 €/ Unitéhors TVA
439,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Couple de rotation max. | 60 Nm |
Diamètre de perçage bois | 38 mm |
Poids avec accu | 1.5 kg |
Capacité de l'accu | 2 A·h |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Tension nominale | 18 V |
Rotation en ralenti | 2100 rpm |
Ouverture de mandrin | 13 mm |