Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT BL 18V; metaBOX 145 (602325840)

  • ERIKS:13030588
  • Fabricant:4007430297747
Image 1
Une machine polyvalente et puissante : perceuse-visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles.
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

193,05 €/ Unitéhors TVA

233,59 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO