Une machine polyvalente et puissante : perceuse-visseuse maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles.
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, sans batterie, ni chargeur