Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 LT 18V; metaBOX 145 (602102840)

  • ERIKS:12706808
  • Fabricant:4007430286925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Perceuse-visseuse puissante pour les applications exigeantes
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Moteur Metabo puissant à 4 pôles permettant un perçage et un vissage rapides
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

167,31 €/ Unitéhors TVA

202,45 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO