291,06 €/ Unitéhors TVA
352,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Capacité de l'accu | 2 A·h |
Diamètre de perçage bois 1. vitesse | 20 mm |
Diamètre de perçage acier 1. vitesse | 10 mm |
Poids avec accu | 1.6 kg |
Couple de rotation max. | 50 Nm |
Tension nominale | 18 V |
Rotation en ralenti | 1800 rpm |