Perceuse-visseuse fiable et puissante pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
Système Metabo Quick : changement rapide du mandrin, du porte-embout, de l'adaptateur coudé, etc. pour un travail flexible
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Mandrins à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145