Description:
Perceuse visseuse compacte pour les travaux universels et exigeants
Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
Valeurs techniques:
Type de batterie LiHD
Tension batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 x 4 Ah
Couple de rotation max. tendre 25 Nm
Couple de rotation max. dur 60 Nm
Couple de rotation réglable 0.5 - 5 Nm
Ø de perçage dans l’acier 13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre 32 mm
Vitesse de rotation à vide 0 - 550 / 0 - 1850 /min
Ouverture de mandrin 1.5 - 13 mm
Poids (avec batterie) 1.4 kg
Équipement standard:
Mandrins à changement rapide
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts
2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah)
Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
Coffret en plastique