Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 L 18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602321500)

  • ERIKS:13365952
  • Fabricant:4007430327376
Image 1
Perceuse-visseuse fiable et puissante pour tous les travaux de perçage et de vissage courants
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145
Ajouter à la liste

206,91 €/ Unitéhors TVA

250,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO