Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 18 18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602207560)

  • ERIKS:13548010
  • Fabricant:4007430331472
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machine pratique et légère pour le perçage et le vissage
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche sans outil
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145
Ajouter à la liste

197,01 €/ Unitéhors TVA

238,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO