Eriks
METABO

METABO Perceuse-visseuse sans fil BS 14.4 - 1x2.0Ah,chargeur,coffret

  • ERIKS:13548009
  • Fabricant:4007430291530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,14 €/ Unitéhors TVA

222,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Capacité de l'accu
2 A·h
Diamètre de perçage bois
20 mm
Diamètre de perçage acier
10 mm
Poids avec accu
1.2 kg
Couple de rotation max.
40 Nm
Tension nominale
14.4 V
Rotation en ralenti
1500 rpm
Ouverture de mandrin
10 mm