Eriks
METABO

METABO Perceuse magnétique MAG 50 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (600636500)

  • ERIKS:12570657
  • Fabricant:4007430238214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Perceuse magnétique avec course élevée pour l'utilisation de trépans, de forets hélicoïdaux et aléseurs
Le pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
Moteur Metabo Marathon robuste avec passage du câble intégré pour une longue durée de vie
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Rotation à droite et à gauche pour le filetage
Réducteur deux vitesses durable avec lubrification par bain d'huile pour des vitesses de rotation élevées
Réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à doser
Lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité
La protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux métalliques et du contact avec l'outil
Le circuit protecteur met uniquement le moteur en marche si l'aimant est activé
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil
Poignée pour transporter et soulever facilement l'outil
Câble d'alimentation résistant (5 m) avec revêtement en caoutchouc

Équipement standard
Fixation pour queue Weldon 19 mm, Tiges d'éjection 75 et 100 mm, Chasse-outils MK 2, Sangle de sécurité, Clé Allen OC 5, Protection anti-copeaux, Coffret de transport
Ajouter à la liste

1 840,41 €/ Unitéhors TVA

2 226,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1200 W
Rotation en ralenti
100 - 250 / 200 - 450 rpm
Vitesse nominale continue
250 / 450 rpm
Couple de rotation max.
90 / 50 Nm
Poids d'appareil
12.7 kg
Longueur de câble
5 m
Porte-outil
MK 2 / Weldon 19mm