Perceuse magnétique avec course élevée pour l'utilisation de trépans, de forets hélicoïdaux et aléseurs
Le pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
Moteur Metabo Marathon robuste avec passage du câble intégré pour une longue durée de vie
Réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à doser
Lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité
La protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux métalliques et du contact avec l'outil
Le circuit protecteur met uniquement le moteur en marche si l'aimant est activé
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil
Poignée pour transporter et soulever facilement l'outil
Câble d'alimentation résistant (5 m) avec revêtement en caoutchouc
Équipement standard
Tige d'éjection 75 mm, Sangle de sécurité, Clé Allen OC 4, Protection anti-copeaux, Coffret de transport