Eriks
METABO

METABO Perceuse d'angle WBE 700 (220-240 V / 50 Hz); carton (600512000)

  • ERIKS:23917626
  • Fabricant:4007430083005
Image 1
Perceuse d'angle puissante pour le perçage dans les endroits difficiles d’accès
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation

Équipement standard
Mandrin à clé, Clé de mandrin, Poignée latérale
Ajouter à la liste

523,71 €/ Unitéhors TVA

633,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
705 W
Rotation en ralenti
850 - 2050 rpm
Vitesse nominale continue
1500 rpm
Couple de rotation max.
8 Nm
Ouverture de mandrin
1 - 10 mm
Diamètre de perçage acier
10 mm
Diamètre de perçage bois
25 mm
Poids d'appareil
2 kg