Eriks
METABO

METABO Perceuse BEV 1300-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600574000)

  • ERIKS:13220622
  • Fabricant:4007430314352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Réducteur à deux vitesses
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Réversible droite/gauche
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Poignée avec surface Softgrip antidérapante
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Indicateur d'usure des balais autorupteurs

Équipement standard
Mandrin à clé, Clé de mandrin, Poignée supplémentaire
Ajouter à la liste

331,65 €/ Unitéhors TVA

401,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO