Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Réducteur à deux vitesses
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Réversible droite/gauche
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Poignée avec surface Softgrip antidérapante
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée supplémentaire