Eriks
METABO

METABO Perceuse BE 75 Quick

  • ERIKS:12369141
  • Fabricant:4007430220967
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
750 W
Rotation en ralenti
0 - 660 rpm
Vitesse nominale continue
350 rpm
Couple de rotation max.
75 Nm
Ouverture de mandrin
1,5 - 13 mm
Diamètre de perçage acier
16 mm
Diamètre de perçage bois
50 mm
Poids d'appareil
26 kg