Perceuse compacte spécialement adaptée au travail difficile du métal
Réducteur à deux vitesses avec grande plage de vitesses de rotation pour de nombreux travaux de perçage dans l'acier jusqu'à 13 mm de diamètre
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Dimensions particulièrement compactes avec petit surangle
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Réversible droite/gauche
Mandrin à serrage rapide et blocage de la broche pour un changement d'outil aisé d'une seule main
Mandrin à serrage rapide Futuro Top : resserrage automatique durant le perçage pour un perçage précis
Poignée avec surface Softgrip antidérapante
Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Top, Poignée supplémentaire, Clé plate