138,60 €/ Unitéhors TVA
167,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorption de puissance nominale | 450 W |
Rotation en ralenti | 0 - 2400 rpm |
Vitesse nominale continue | 1500 rpm |
Couple de rotation max. | 10 Nm |
Ouverture de mandrin | 1 - 10 mm |
Diamètre de perçage acier | 10 mm |
Diamètre de perçage bois | 20 mm |
Poids d'appareil | 1.3 kg |