Eriks
METABO

METABO Perceuse BDE 1100 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600806000)

  • ERIKS:23917663
  • Fabricant:4007430098207
Image 1
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Réducteur à deux vitesses
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
Réversible droite/gauche
Pour le perçage puissant de grands diamètres et le gâchage de substances visqueuses
Poignée-bêche pour un maniement confortable et sûr

Équipement standard
Mandrin à clé, Clé de mandrin, Poignée supplémentaire longue, Butée de profondeur de perçage
Ajouter à la liste

642,51 €/ Unitéhors TVA

777,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO