Eriks
METABO

METABO Perceuse B 32/3 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600323000)

  • ERIKS:23917596
  • Fabricant:4007430172204
Image 1
Puissante perceuse 3 vitesses à couple de rotation extrêmement élevé pour le travail avec un support de perçage
Solide boîte de vitesses mécanique à bain d’huile
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurité
Pour le perçage facile de grands diamètres et le vissage de très longues vis

Équipement standard
Chasse-cône
Ajouter à la liste

1 335,51 €/ Unitéhors TVA

1 615,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1800 W
Rotation en ralenti
170 / 320 / 470 rpm
Vitesse nominale continue
110 / 190 / 280 rpm
Couple de rotation max.
190 / 120 / 90 Nm
Diamètre de perçage acier
32 mm
Diamètre de perçage bois
70 mm
Poids d'appareil
7.8 kg