Eriks
METABO

METABO Perceuse à percussion SBEV 1300-2 S (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (600786500)

  • ERIKS:13219568
  • Fabricant:4007430312693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Perceuse à percussion à deux vitesses extrêmement puissante pour le perçage rapide et varié avec une vitesse de rotation constante en charge
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Réversible droite/gauche
Mandrin à serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil aisé d'une seule main
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Indicateur d'usure des balais autorupteurs
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L
Ajouter à la liste

305,91 €/ Unitéhors TVA

370,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1300 W
Rotation en ralenti
0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
Couple de rotation max.
44 / 16 Nm
Diamètre de perçage acier
16 / 10 mm
Diamètre de perçage bois
40 / 25 mm
Diamètre de perçage béton
22 mm
Diamètre de perçage maçonnerie
24 mm
Porte-outil
1/2" - 20 UNF
Ouverture de mandrin
1,5 - 13 mm
Vitesse nominale continue
1100 / 3100 rpm
Poids d'appareil
2.8 kg