Perceuse à percussion à deux vitesses puissante pour le perçage varié avec une vitesse de rotation constante en charge
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Réversible droite/gauche
Mandrin à serrage rapide et bouton de blocage de la broche pour un changement d'outil aisé d'une seule main
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Indicateur d'usure des balais autorupteurs
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L