Eriks
METABO

METABO Perceuse à percussion SBE 850-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (600782850)

  • ERIKS:13226653
  • Fabricant:4007430313300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Perceuse à percussion à deux vitesses performante avec vitesse de rotation variable pour le perçage varié dans pratiquement tous les matériaux
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Réversible droite/gauche
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Top, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L
Ajouter à la liste

261,36 €/ Unitéhors TVA

316,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO