196,02 €/ Unitéhors TVA
237,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorption de puissance nominale | 780 W |
Rotation en ralenti | 0 - 1100 / 0 - 3100 rpm |
Couple de rotation max. | 32 / 13 Nm |
Diamètre de perçage acier | 13 / 8 mm |
Diamètre de perçage bois | 40 / 25 mm |
Diamètre de perçage béton | 18 mm |
Diamètre de perçage maçonnerie | 20 mm |
Porte-outil | 1/2" - 20 UNF |
Ouverture de mandrin | 1,5 - 13 mm |
Vitesse nominale continue | 680 / 1900 rpm |
Poids d'appareil | 2.6 kg |