Eriks
METABO

METABO Perceuse à percussion SBE 760

  • ERIKS:12468168
  • Fabricant:4007430214706
Image 1
Ajouter à la liste

167,31 €/ Unitéhors TVA

202,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
760 W
Rotation en ralenti
0 - 1200 / 0 - 3200 rpm
Couple de rotation max.
24 / 9 Nm
Diamètre de perçage acier
13 / 8 mm
Diamètre de perçage bois
40 / 25 mm
Diamètre de perçage béton
16 mm
Diamètre de perçage maçonnerie
18 mm
Porte-outil
1/2" - 20 UNF
Ouverture de mandrin
1,5 - 13 mm
Vitesse nominale continue
800 /2300 rpm
Poids d'appareil
2.3 kg
Longueur de câble
2.6 m