Eriks
METABO

METABO Perceuse à percussion SBE 650 Impuls Coffret (600743500)

  • ERIKS:14221919
  • Fabricant:4061792201613
Image 1
Perceuse à percussion légère et maniable avec vitesse de rotation variable pour de nombreux travaux de perçage et de vissage
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Réversible droite/gauche
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin

Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, Coffret en plastique
Ajouter à la liste

117,81 €/ Unitéhors TVA

142,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO