Eriks
METABO

METABO Perceuse à percussion SB 850-2 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600780000)

  • ERIKS:13289776
  • Fabricant:4007430313577
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Perceuse à percussion à deux vitesses performante pour le perçage varié dans pratiquement tous les matériaux
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Balais autorupteurs rotatifs pour une puissance maximale, même en rotation à gauche, par exemple pour dévisser des vis bloquées
Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail

Équipement standard
Mandrins à clé, Clés de mandrin, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage
Ajouter à la liste

177,21 €/ Unitéhors TVA

214,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO