Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Couple de rotation max. | 120 / 60 Nm |
Réglage de couple | 1 - 20 Nm |
Nombre d'impacts max. | 32,300 |
Ouverture de mandrin | de 1.5 jusqu'à 13 mm |
Capacité de l'accu | 4 A·h |
Tension nominale | 18 V |
Poids avec accu | 2.4 kg |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Diamètre de perçage bois | 65 mm |
Diamètre de perçage béton | 16 mm |
Rotation en ralenti | 0 - 500 / 0 - 1850 rpm |