Eriks
METABO

METABO Perceuse à  percussion sans fil SB 18 LTX Impuls 18V; metaBOX 145 L (602192840)

  • ERIKS:12706817
  • Fabricant:4007430286956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Perceuse à percussion sans fil robuste avec une puissance maximale pour les applications les plus difficiles
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
Broche magnétique avec six pans creux pour les embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides
Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrin à serrage rapide Futuro Plus avec douille en métal, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

226,71 €/ Unitéhors TVA

274,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
110 Nm
Nombre d'impacts max.
32300
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
2.2 kg
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois
65 mm
Rotation en ralenti
1700 rpm