Concentré de puissance performant : perceuse à percussion sûre, Brushless avec une puissance maximale pour les travaux les plus difficiles
Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
Générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Carter de réducteur robuste et durable en fonte d'aluminium moulée sous pression
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Collier de serrage Euro (Ø 43 mm) pour une multitude d'applications
Arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret - pour une protection de l'utilisateur élevée
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Poignée supplémentaire, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145 L