Eriks
METABO

METABO Perceuse à percussion sans fil SB 18 LT BL - 2x 2Ah - chargeur - coffret

  • ERIKS:13548016
  • Fabricant:4007430302342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

378,18 €/ Unitéhors TVA

457,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
60 Nm
Nombre d'impacts max.
31950
Capacité de l'accu
2 A·h
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
1.5 kg
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois
38 mm
Rotation en ralenti
2100 rpm