Eriks
METABO

METABO Perceuse à  percussion sans fil SB 18 LT BL 18V; metaBOX 145 (602316840)

  • ERIKS:13030589
  • Fabricant:4007430297808
Image 1
Machine polyvalente et puissante : perceuse à percussion maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

206,91 €/ Unitéhors TVA

250,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
60 / 34 Nm
Réglage de couple
0.7 - 8 Nm
Nombre d'impacts max.
31,950
Ouverture de mandrin
de 1.5 jusqu'à 13 mm
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
1.5 kg
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois
38 mm
Rotation en ralenti
600 / 0 - 2100 rpm